曜日別特売
27II (27-2)(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルマルチメータ フルーク(FLUKE) 04397647

デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書一般校正注文コード04397647品番27II (27-2)(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

大半の電気的なトラブルシュートに対応できる機能と確度を備えた、過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーターです。

直流電圧(V)レンジ:0.1m to 1000、確度:0.1%+1交流電圧(V)レンジ:0.1m to 1000、確度:0.5%+3質量(g)698.5周波数0.5Hz to 199.99kHz交流電流(A)レンジ:0.1μ to 10、確度:1.5%+2直流電流(A)レンジ:0.1μ to 10、確度:0.2%+4電池単3電池3本抵抗レンジ:0.1Ω to 50MΩ静電容量1nF to 9999μF最大カウント数6000寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.81×10.0×6.35IP等級IP67バッテリー寿命800時間校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする