フルーク(FLUKE)
ユーティリティー・マルチメーター
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1セット
校正証明書
一般校正
注文コード
04397735
品番
113(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
最新の安全基準への準拠、バックライト、見やすい大型ディスプレイなどの特長を備えています。
直流電圧(V)
600
交流電圧(V)
600
抵抗(Ω)
60k
質量(g)
550
電源
積層型9V乾電池×1本(付属)
仕様
最小値/最大値機能を使用すると信号の変動を記録可能
トラスコ品番
765-7251
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×46×167
連続使用時間
300時間
最大表示
6000カウント
検波方式
真の実効値型(RMS)
コンデンサ容量(F)
10m
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100