曜日別特売
TX10-01(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ディジタル温度計 横河計測 04397997

TX10-01(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ディジタル温度計 横河計測 04397997
TX10-01(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ディジタル温度計 横河計測 04397997

ディジタル温度計

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット測定範囲(℃)本体熱電対Type-K -200~1372/熱電対Type-E -200~700/熱電対Type-J -200~1000/熱電対Type-T -200~400タイプ1ch 単機能注文コード04397997品番TX10-01(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

熱電対モデル。TypeK、J、E、Tの4種類に対応

用途
冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理
生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト
設備保守における温度検査
研究開発における温度測定
適合
温度プローブ(熱電対TypeK用)
表面形:90030/90031/90032
先丸形:90020/90021/90022
注射針形:90023/90024
ビーズTC:245907
延長ケーブル
5m:245921
10m:245922
ソフトケース:39012
防水カバー(5個入):93011
測定範囲(℃)
本体
熱電対Type-K -200~1372/熱電対Type-E -200~700/熱電対Type-J -200~1000/熱電対Type-T -200~400
精度(℃)
本体
-200.0~-100.1℃:±(0.1% of rdg +1.0℃)
-100.0~199.9℃:±(0.1% of rdg +0.7℃)
200℃以上および1℃分解能時:±(0.2% of rdg +1℃)
(基準接点補償確度(±0.4℃)を含む。ただし、入力端子部温度平衡時)
分解能(℃)
-200.0~199.9℃:0.1
200℃以上:1
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)2本、取扱説明書仕様本体のみの校正になります。TGK品番173-70-24-14質量(g)約180(電池含む)タイプ1ch 単機能電源単3形アルカリ乾電池(LR6)2本表示HOLD、℃、chA、熱電対TypeK/J/E/T、バッテリアラームチャンネル数1ch(入力)表示部LCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×151×33(突起部含まず)機能オートパワーオフ・バッテリアラーム・測定値ホールド電池寿命(時間)約450使用温湿度範囲0~50℃、20~80%RH(ただし、結露のないこと)測定周期(秒)約1/回温度係数±(0.015% of rdg +0.06℃)/℃設置方式ハンディタイプ防水仕様防塵防滴構造のIP54に準拠(防水カバー使用時)アズワン品番1-591-11温度表示方式デジタル温度計の種類熱電対温度計校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04397997TX10-01(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)44779465TX10-01(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)TX10-01(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ディジタル温度計 横河計測 44779465ディジタル温度計横河計測1台
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07069352
2016-03-07
用途: 温度の測定

使用に関しては不満はありませんが、3~4年で必ず基盤が故障します。これで3個目の購入(修理代が高くつくので、毎回新品購入になります)センサー部分は継続して使えるので、本体をもう少し丈夫にして頂ければ・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする