曜日別特売

プロセスマルチメータ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書一般校正注文コード04398015品番CA450(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

計装機器の日常点検からトラブルシュート用途の機能を1台に集約

機能
【ループチェック機能】24Vループ電源を供給しながらmAを測定可能、HARTモード用250Ω負荷抵抗のON/OFF切替
【発生機能】伝送器シミュレート(シンク)機能、多種類の発生方法が選択可能:4-20mAスパン/ステップ/オートステップ/スイープ出力
【測定機能】DC30.000mAまでの計装信号を0.05%で高精度測定、ハンドヘルドDMM機能搭載、ピークホールド機能によるDCS電源波高値測定、センサモードにより各種センサ測定値を直読可能
【より高い安全性~感電事故の撲滅へ~】誤挿入防止用電流端子シャッター、AC負荷電流測定はセンサ機能と外部ACクランププローブで代替、600V CAT. Ⅳ, 1000V CAT. Ⅲの安全規格
【PCとの連携】IR -USBによるPC通信でデータ転送
直流電圧(V)600m、6、60、600、1000交流電圧(V)600m、6、60、600、1000抵抗(Ω)600、6k、60k、600k、6M、60M質量(g)約600g(電池を含む)幅(mm)約90奥行(mm)42高さ(mm)192周波数【測定部】0.005%rdg+1dgt 199.99Hz~19.999kHz保存温度(℃)-40~+70通信方法IR-USBダイオードテスト【測定部】1%rdg+2dgt 2.000V導通【測定部】約50±30Ω 以下でブザーON安全規格EN61010/1000VCATⅢ, 600VCATⅣ直流電流(mA)【測定部】0.05%rdg+2dgt/30.000mA 0.05%rdg+2dgt/100.00mA、【発生部】レンジ(20mA)に対して0.05% 範囲:0-25mA 15V~48VDC動作温度(℃)-20~+55表示更新時間2.5~5回/秒バックライト有り校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする