サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ TNMG-TM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
1.2
1.2
1.6
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04398846
品番
TNMG220412-TM
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法RE(mm)
1.2
寸法IC(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
形状
正三角形