曜日別特売
192A.16CPE ニッパー 全体長さ:160 mm, ケーブルカッター FACOM 04398959

ニッパー 全体長さ:160 mm, ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード04398959品番192A.16CPE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

オフセットリベットと切れ刃形状により、高い機械的利点により労力が軽減されます
高周波焼き入れ加工を施した切れ刃付きの高耐久カーボン合金スチール
化学薬品に対する耐性を示すバイマテリアルエルゴノミックグリップ: - リターンスプリング - エーテル対応ポイント(エーテルポイントにより公称長さは 10 mm 向上)
クロム仕上げで耐腐食性を備えています

タイプケーブルカッター全長(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする