曜日別特売
494-2374 コイン電池, 酸化銀, 1.55V RS PRO 04399074

コイン電池, 酸化銀, 1.55V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード04399074品番494-2374
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,375
販売価格(税別)
1,250

容量が大きいほど長寿命。非充電式。広い動作温度範囲。振動、衝撃、加速に対する耐性。内部抵抗が小さく、確実かつ安定したパフォーマンスを発揮。

用途計算機、自動車のキー、玩具、カメラ、腕時計、補聴器タイプSR69電池酸化銀公称電圧(V)1.55容量44mAh端子形状スタンダード直径(mm)9.5寸法(mm)9.5×2.1シリーズSR本数5
注意
※コイン型電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする