三菱マテリアル
2枚刃バイオレットエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
8
4
5
8
シャンク径(Φmm)
10
10
8
刃長ap(mm)
15
10
15
8
全長(mm)
65
60
65
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04400812
品番
VA2SSD 0800
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途
汎用
刃長ap(mm)
15
刃数
2
トラスコ品番
107-8585
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
8
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
表面処理
バイオレットコーティング
刃先
ピンカド
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30