曜日別特売
VA4MCD 0500 4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル 04401117

VA4MCD 0500 4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル 04401117
VA4MCD 0500 4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル 04401117
VA4MCD 0500 4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル 04401117

4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)8
刃長ap(mm)15
全長(mm)60
内容量1本注文コード04401117品番VA4MCD 0500
参考基準価格(税別)¥9,110販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。

用途
汎用
形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングトラスコ品番114-2437刃長ap(mm)15公差(mm)0~+0.030刃数4全長(mm)60質量(g)23シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)5ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04401101
2020-04-17
用途: 刃物鋼の加工
製造業

よく切れ、フライス盤のビビりも少ない様な気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする