三菱マテリアル
バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃
商品レビューを投稿する
取扱停止中
刃径(Φmm)
10.0
12.0
16.0
刃径D1(Φmm)
10.0
12.0
16.0
シャンク径(Φmm)
10
12
16
シャンク径D4(Φmm)
10
12
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04401686
品番
VAMFPRD 1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途
荒加工用
刃径D1(Φmm)
10.0
刃長ap(mm)
34
全長L1(mm)
100
シャンク径D4(Φmm)
10
刃数
4
トラスコ品番
164-2821
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
全長(mm)
100
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10.0
表面処理
バイオレットコーティング
ねじれ角(°)
30