曜日別特売
VAMFPRD 0600 バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04401862

VAMFPRD 0600 バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04401862
VAMFPRD 0600 バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04401862
VAMFPRD 0600 バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル 04401862

バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
刃径(Φmm)6.0
刃径D1(Φmm)6.0
シャンク径(Φmm)6
シャンク径D4(Φmm)6
内容量1本注文コード04401862品番VAMFPRD 0600
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。

用途荒加工用刃径D1(Φmm)6.0刃長ap(mm)17全長L1(mm)80シャンク径D4(Φmm)6刃数4トラスコ品番164-2782材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア全長(mm)80被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6.0表面処理バイオレットコーティングねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする