三菱マテリアル
バイオレットラフィング ミディアム刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
17
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
25
30
32
刃径D1(Φmm)
17
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
25
30
32
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
25
32
シャンク径D4(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
25
32
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04402185
品番
VAMR 1700
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途
荒加工用
刃径D1(Φmm)
17
刃長ap(mm)
40
全長L1(mm)
140
シャンク径D4(Φmm)
16
刃数
4
トラスコ品番
114-3816
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
全長(mm)
140
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
17
表面処理
バイオレットコーティング
コーティング
バイオレットコーティング
ねじれ角(°)
30