VA-PDM 3.1 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA-PDM 3.1 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403533
VA-PDM 3.1 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403533

バイオレット高精度ドリル ミディアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.1注文コード04403533品番VA-PDM 3.1
参考基準価格(税別)¥2,690販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

ドリル径(Φmm)3.1溝長(mm)35全長(mm)85シャンク径(Φmm)4トラスコ品番109-1085材質高級高合金ハイス(HG HSS)被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135シャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする