VA-PDM 9.0 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04404154

VA-PDM 9.0 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04404154
VA-PDM 9.0 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04404154

バイオレット高精度ドリル ミディアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)9注文コード04404154品番VA-PDM 9.0
参考基準価格(税別)¥7,030販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

用途
汎用高精度加工
ドリル径(Φmm)9溝長(mm)79全長(mm)134シャンク径(Φmm)10トラスコ品番110-9740材質高級高合金ハイス(HG HSS)被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135シャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする