SV-05KD シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機) 04412110

 

SV-05KD シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機) 04412110
SV-05KD シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機) 04412110
SV-05KD シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機) 04412110
SV-05KD シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機) 04412110

シルバースケール 快段目盛

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(mm)0-50
内容量1個注文コード04412110品番SV-05KD
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。

用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に測定範囲(mm)0-50材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5全長(mm)75.2幅(mm)15厚さ(mm)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×75.2×0.5本体質量(g)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04412110
2024-08-04
用途: 仕事で使用
製造業

通常の150mmスケールでは測量できない狭い箇所に使えます。
なかなかホームセンターでは売ってないので助かりました。
小さくで無くしやすいので、無くなったらまたこちらで購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする