曜日別特売
92995 BeauR Wスカルプケアブラシ コジット 04414264

92995 BeauR Wスカルプケアブラシ コジット 04414264
92995 BeauR Wスカルプケアブラシ コジット 04414264
92995 BeauR Wスカルプケアブラシ コジット 04414264
92995 BeauR Wスカルプケアブラシ コジット 04414264
92995 BeauR Wスカルプケアブラシ コジット 04414264
92995 BeauR Wスカルプケアブラシ コジット 04414264
92995 BeauR Wスカルプケアブラシ コジット 04414264
92995 BeauR Wスカルプケアブラシ コジット 04414264
92995 BeauR Wスカルプケアブラシ コジット 04414264
92995 BeauR Wスカルプケアブラシ コジット 04414264

BeauR Wスカルプケアブラシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード04414264品番92995
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

お風呂でカンタンセルフケア
頭皮をほぐしながら毛穴すっきり
約25万本の極細毛部足で心地よいケア

寸法(mm)約65×75×70質量(g)約75材質ハンドル:ABS樹脂、ブラシ:シリコ―ンゴム、毛:ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする