曜日別特売
PNL6-08-2C 標準分電盤 日東工業 04415377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準分電盤PNL6-08-2C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・色など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
分岐回路数
8
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
注文コード
04415377
品番
PNL6-08-2C
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

協約型プラグイン電灯分電盤(プチセーバ) 二次送りスイッチ付

用途
屋内用
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
寸法縦(mm)
500
分岐回路数
8
適合キャビネット
B12-55C
主幹スイッチ
【主幹A:60A NE 68NA 3P 60A 二次送りスイッチ付(NE 53A 3P 30A×1)】単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
深さ(mm)
120
寸法横(mm)
500
予備回路数
0
分岐ブレーカ種類
プラグインスリムサーキットブレーカ
分岐内容
PNX51TA2P1E20A
注意
※・主幹サーキットブレーカ・塗装色注意(代表画像はクリーム色となります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする