MFFP-40C チルトスイッチ マツシマ メジャテック 04415490

MFFP-40C チルトスイッチ マツシマ メジャテック 04415490
MFFP-40C チルトスイッチ マツシマ メジャテック 04415490

チルトスイッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
トラスコ品番644-4196
内容量1台注文コード04415490品番MFFP-40C
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

頑丈で付着の影響を受けないレベルスイッチです。

用途
粉粒体・塊体の貯蔵サイロやホッパー・シュートなどの上限検出に最適
≪アプリケーション例≫
・クリンカサイロ
・石炭、コークスサイロ
・砂利、砂サイロ
・鉱石サイロ
・セメントサイロ
・骨材ビン など
トラスコ品番
644-4196
検出角度範囲(°)
約10~35°
付属品
リンクチェーン付き
材質
FCD450Equiv.
保護構造
IP67
接点
NC接点
検出距離(m)
取付位置から5m max
許容温度(℃)
-15~+60
接点容量
DC60V 0.25A
内蔵スイッチ
CW1725-1ボール式スイッチ
検出範囲
比重1.0以上(粒度30mm)
検出部
塗装色:MUNSELL7.5GY6/10

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする