チルトスイッチ

チルトスイッチ - マツシマ メジャテックチルトスイッチ - マツシマ メジャテックチルトスイッチ - マツシマ メジャテックチルトスイッチ - マツシマ メジャテック

頑丈で付着の影響を受けないレベルスイッチです。

用途
粉粒体・塊体の貯蔵サイロやホッパー・シュートなどの上限検出に最適
≪アプリケーション例≫
・クリンカサイロ
・石炭、コークスサイロ
・砂利、砂サイロ
・鉱石サイロ
・セメントサイロ
・骨材ビン など
材質
FCD450Equiv.
保護構造
IP67
接点
NC接点
検出距離(m)
取付位置から5m max
許容温度(℃)
-15~+60
接点容量
DC60V 0.25A
内蔵スイッチ
CW1725-1ボール式スイッチ
検出範囲
比重1.0以上(粒度30mm)
検出部
塗装色:MUNSELL7.5GY6/10
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
検出角度範囲(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04415490MFFP-40C644-4196約10~35°
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04415508MFFP-40644-4195約15~25°
¥94,000
¥93,980
¥103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする