曜日別特売
5-3238 スリム多当 金封 花きらり 10枚入 タカ印(ササガワ) 04416890

5-3238 スリム多当 金封 花きらり 10枚入 タカ印(ササガワ) 04416890
5-3238 スリム多当 金封 花きらり 10枚入 タカ印(ササガワ) 04416890
5-3238 スリム多当 金封 花きらり 10枚入 タカ印(ササガワ) 04416890
5-3238 スリム多当 金封 花きらり 10枚入 タカ印(ササガワ) 04416890
5-3238 スリム多当 金封 花きらり 10枚入 タカ印(ササガワ) 04416890
5-3238 スリム多当 金封 花きらり 10枚入 タカ印(ササガワ) 04416890
5-3238 スリム多当 金封 花きらり 10枚入 タカ印(ササガワ) 04416890
5-3238 スリム多当 金封 花きらり 10枚入 タカ印(ササガワ) 04416890

スリム多当 金封 花きらり 10枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
文字内容御入学祝
内容量1袋注文コード04416890品番5-3238
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ご入学お祝いに最適な、多当折りのし袋です。小さなバッグにすっきり収まる嬉しいスリムなサイズ。本折タイプです。
イラストにツヤのある盛り上がった表面加工をほどこし、さらにキラキラ輝くラメをちりばめました。
中にメッセージを書く欄があります。
ラメ印刷、中袋付

用途
お金はもちろん、商品券もスマートに包めます。
文字内容
御入学祝
材質
特殊紙(116g/m2)
寸法(mm)
本体-縦180×横95、中袋(封筒)-縦172×横86
入数
1枚袋入×10枚袋入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする