曜日別特売
15.0X20X120L スケイタ バラ シム&ゲージ 04417958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スケイタ バラ15.0X20X120L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)15
内容量1枚注文コード04417958品番15.0X20X120L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

・各種バイト、治具やその他の下敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤など全ての芯出しに使用でき大変便利です。・SPCC材・鉄系同等品・SUS材の混在品です。・厚みは素材精度になります。

長さ(mm)
15
幅(mm)
20
厚さ(mm)
120
注意
※品番に(校正証明書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする