曜日別特売

B型シクネスゲージ バラ

B型シクネスゲージ バラ - シム&ゲージB型シクネスゲージ バラ - シム&ゲージB型シクネスゲージ バラ - シム&ゲージB型シクネスゲージ バラ - シム&ゲージ

・シクネスゲージ(すきまゲージ)とは、間隔(すきま)を測定する事に用いられ、ほかの測定器では測りえない極めて微細な二平面の間隔を簡単かつ正確に測定・検査することが出来ます。

用途
・主に自動車や電動機、発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機器の調整等に用いられています。
形状
B型 先テーパ
幅(mm)
12.7
公差(mm)
±0.025
注意
※品番に(校正証明書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
厚さ(mm)
長さ(mm)
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044173101.10X12.7X100L-B1枚1001.1
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
044182901.30X12.7X100L-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1001.3
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044184391.40X12.7X150L-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1501.4
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044186491.30X12.7X75L-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット751.3
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044187711.40X12.7X75L-B1枚751.4
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
044188681.30X12.7X100L-B1枚1001.3
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
044193491.50X12.7X100L-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1001.5
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044195861.40X12.7X100L-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1001.4
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044198911.40X12.7X150L-B1枚1501.4
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
044200761.20X12.7X100L-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1001.2
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044203471.10X12.7X150L-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1501.1
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044205391.50X12.7X150L-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1501.5
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044207921.10X12.7X75L-B1枚751.1
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
044213361.40X12.7X100L-B1枚1001.4
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
044215461.10X12.7X100L-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1001.1
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044215981.50X12.7X75L-B1枚751.5
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
044218081.20X12.7X150L-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1501.2
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044219391.20X12.7X75L-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット751.2
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044220361.30X12.7X150L-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1501.3
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044221671.10X12.7X150L-B1枚1501.1
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
044224811.20X12.7X75L-B1枚751.2
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
044230321.10X12.7X75L-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット751.1
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044230861.20X12.7X100L-B1枚1001.2
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
044232081.30X12.7X75L-B1枚751.3
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
044236011.50X12.7X75L-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット751.5
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044238721.50X12.7X150L-B1枚1501.5
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
044241001.30X12.7X150L-B1枚1501.3
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
044243711.50X12.7X100L-B1枚1001.5
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
044243981.40X12.7X75L-B(校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット751.4
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
044246261.20X12.7X150L-B1枚1501.2
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする