曜日別特売
PET-122F-G25NA6-C ポリエチレンタンクユニット120L(MGI-G型ポンプ搭載) 共立機巧 04420914

画像はアクリル仕様、残塩計別売りになります。

PET-122F-G25NA6-C ポリエチレンタンクユニット120L(MGI-G型ポンプ搭載) 共立機巧 04420914
PET-122F-G25NA6-C ポリエチレンタンクユニット120L(MGI-G型ポンプ搭載) 共立機巧 04420914

ポリエチレンタンクユニット120L(MGI-G型ポンプ搭載)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード04420914品番PET-122F-G25NA6-C
参考基準価格(税別)¥530,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減
タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ
タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造
ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出

オプションポンプカバー×1材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:18制御方式【ポンプ】標準タンク容量(L)120ポンプMGI-G25×2台ホース接続径Φ6×Φ11ホース材質(ヘッド)アクリル外形寸法A(mm)830外形寸法B(mm)525外形寸法C(mm)525最大液比重1.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする