曜日別特売
150.P1 FACOM(ファコム) プラスチック・ピンセット | 150P1 FACOM 04424695

FACOM(ファコム) プラスチック・ピンセット | 150P1

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード04424695品番150.P1
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質ポリプロピレン、180℃まで滅菌可能。形状ストレートタイプ全長(mm)125質量(g)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする