曜日別特売
148 FACOM(ファコム) ピンセット ストレート先細 | 148 FACOM 04424939

FACOM(ファコム) ピンセット ストレート先細 | 148

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード04424939品番148
参考基準価格(税別)¥4,764販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

滑らかで狭い尖った鼻
ステンレス鋼
細かい研磨

形状ストレートタイプ、先端が細い全長(mm)130質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする