149 FACOM(ファコム) ピンセット 先端溝 | 149 FACOM 04424957

FACOM(ファコム) ピンセット 先端溝 | 149

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード04424957品番149
参考基準価格(税別)¥5,133販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

長い、細い、溝先端ノーズ
ステンレス鋼
細かい研磨

形状ストレートタイプ、ガイドピン付き全長(mm)155質量(g)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする