曜日別特売
154 FACOM(ファコム) ピンセット パワーノーズ | 154 FACOM 04425045

FACOM(ファコム) ピンセット パワーノーズ | 154

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード04425045品番154
参考基準価格(税別)¥5,485販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

電源用、配線用の頑丈な溝付きの鼻
ステンレス鋼
細かい研磨
先端が非常に強い

材質ステンレス鋼形状ストレートタイプ全長(mm)155質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする