代表画像
水本機械製作所
ステンレス ワリカン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04425929
品番
B-201
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
プライヤなどで絞って閉じます。
用途
連結金具として。
トラスコ品番
211-5051
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
26
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
6.5
使用荷重(kN)
0.15