ステンレス ワリカン

ステンレス ワリカン - 水本機械製作所ステンレス ワリカン - 水本機械製作所

プライヤなどで絞って閉じます。

用途
連結金具として。
トラスコ品番
211-5051
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
26
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
6.5
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04425929B-201
¥210
¥149
¥164(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする