NICHIEI(日栄産業)
防水インナー内臓手袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
ジュニア/JL(140~150cm)
ジュニア/JS(120~130cm)
ジュニア/JM(130~140cm)
ジュニア/JL(140~150cm)
色
ブルー
グレー
ブルー
レッド
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
04429148
品番
SF-33
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
材質
本体:ポリエステル100%、手の平:合成皮革
色
ブルー
サイズ
ジュニア/JL(140~150cm)
入数(双)
1
機能
防風性・耐久性・保温性・防水インナー
適合年齢(歳)
(目安)11~12