NICHIEI(日栄産業)
ジュニアスキーグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
ジュニア/JM(130~140cm)
ジュニア/JM(130~140cm)
ジュニア/JL(140~150cm)
ジュニア/JS(120~130cm)
色
ブルー
ブラック
ブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
04429656
品番
SP-045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。
材質
本体:ポリエステル100%、手首部分:アクリル100%、アテ部分:合成皮革
色
ブルー
サイズ
ジュニア/JM(130~140cm)
入数(双)
1
機能
防風性・耐久性・保温性
適合年齢(歳)
(目安)9~10