曜日別特売
1650 キッズスキーグローブ NICHIEI(日栄産業) 04429699

キッズスキーグローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズキッズ/KS(90~100cm)
ブラック
内容量1双注文コード04429699品番1650
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。

材質本体:ポリエステル100%、手首部分:アクリル100%、アテ部分:合成皮革ブラックサイズキッズ/KS(90~100cm)入数(双)1機能防風性・耐久性・保温性適合年齢(歳)(目安)3~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする