HANMATEK DM20 プロフェッショナルマルチメータ AC/DC電圧・電流を測定可能な高精度デジタルマルチメータです。AC電流10A、DC電流10A対応で、幅広い電気測定に活用できます。
自動レンジ機能で使いやすい オートレンジ対応で、測定範囲を自動で切り替えるため、初心者でも簡単に操作可能です。電圧は10-60-600V、電流は10Aまで対応しています。
多様な測定機能を搭載 抵抗測定範囲は600Ω-6kΩ-60kΩ-600kΩ-60MΩまでカバー。トランジスタテストやNCV機能も備え、電気工事やDIY作業に最適です。
明確なデジタルディスプレイ デジタル表示タイプで、測定値がはっきりと確認できます。視認性に優れ、明るい場所でも読み取りやすく、作業効率を向上させます。
安全認証取得で信頼性抜群 CEおよびRoHS認証を取得しており、安全性と環境配慮が確認されています。家庭用・プロ用問わず安心して使用可能です。
コンパクトで持ち運びしやすい サイズは16×11×4cm、重量は0.280kgと軽量コンパクト。工具箱や作業バッグにすっきり収納でき、現場作業にも最適です。
付属品は本体1台のみ 本体1台のみの販売で、電池は別途必要です。シンプルな構成ながら、必要な機能をすべて備えた実用的なマルチメータです。