HO15 オシロスコープ HANMATEK 04431030

オシロスコープHO15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
04431030
品番
HO15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・軽量200gのコンパクトサイズ!
・USB Type-C充電式で持ち運びも簡単
・フィールドワーク/車両整備/設備点検など、動き回る現場での作業に最適
・10MHz帯域幅×48MSa/sとプロ仕様の計測性能
・高帯域幅と高速サンプリングで、波形をリアルタイムかつ正確にキャプチャ
・±400Vまで対応する広範囲測定!低電圧から高電圧まで幅広く測れる
・付属プローブは X1 / X10 の切替に対応
・高輝度・高コントラストの見やすい2.8インチ TFTカラーディスプレイ
・明るい環境でも波形を視認しやすい
・自動 / 通常 / シングルの3種類のトリガーモード搭載
・変動・瞬間的な信号も的確に捉え、解析精度が大幅アップ
・長押しで画像を保存できる保存ボタン搭載
・Type-Cデータ転送機能付き
・折りたたみ式スタンド付き
・1年保証

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする