曜日別特売
UB18DE (NN) 14.4V/18Vコードレストーチライト HiKOKI(旧:日立工機) 04431317

UB18DE (NN) 14.4V/18Vコードレストーチライト HiKOKI(旧:日立工機) 04431317
UB18DE (NN) 14.4V/18Vコードレストーチライト HiKOKI(旧:日立工機) 04431317
UB18DE (NN) 14.4V/18Vコードレストーチライト HiKOKI(旧:日立工機) 04431317
UB18DE (NN) 14.4V/18Vコードレストーチライト HiKOKI(旧:日立工機) 04431317
UB18DE (NN) 14.4V/18Vコードレストーチライト HiKOKI(旧:日立工機) 04431317

14.4V/18Vコードレストーチライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード04431317品番UB18DE (NN)
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

狭い場所でも大活躍!
現場・アウトドア・防災など、様々なシーンの相棒に
ちょっとした作業等に十分な明るさ
便利な2段階超硬機能
0~130°まで、6段階に照射角度の固定が可能
軽量&握りやすいハンドル
自分好みにカスタマイズできるカラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池光源白色LED(4.7W)明るさ(Lm)弱:120/強:250寸法(mm)250×79×92質量(kg)0.3
関連資料:(0.66MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする