商品タイプ本体+バッテリー使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)18V:0~20000/14.4V:0~17000モーター直流モーター風量(m3/min)18V:0~3.5/14.4V:0~2.8 ※ノズルなし最大風速(m/s)18V:78/14.4V:68風速(m/s)(平均)18V:58/14.4V:50寸法(mm)840×150×189(蓄電池装着時)質量(kg)1.6(蓄電池装着時)付属品蓄電池BSL1820M、急速充電器、ガーデンノズル