曜日別特売

アズピュアクリーンブーツ ファスナー付き・ショートタイプ 洗浄済 TCB-SNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番1-2272-29-77
内容量1個注文コード04431570品番TCB-SN26 洗浄済
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥6,281
販売価格(税別)
5,710

靴底に衝撃吸収機能を加えています。
布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。

サイズ(cm)26.0材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%体積抵抗値1.0×10^9Ω未満グレードクラス100対応アズワン品番1-2272-29-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする