アズピュア(アズワン)
アズピュアCRウェア フード一体・センターファスナー型 洗浄済 12110Sシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
白
白
青
サイズ
3L
2L
3L
5L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04431649
品番
12110SW白3L 洗浄済
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥7,381
販売価格(税別)
¥
6,710
バスケットに入れる
導電糸を格子状に編み込んでおり、制電環境に適しています。
色
白
グレード
クラス100対応
サイズ
3L
材質
導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
表面抵抗率(Ω)
10^6~^9/□
総丈(cm)
175
胸囲(cm)
130
裄丈(cm)
96
股下(cm)
82
仕様
袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き、フード一体・センターファスナー型
アズワン品番
1-3935-14-77
注意
※マスク・手袋・靴は別売です。