曜日別特売

無塵衣・AS240C 男女兼用コート・クリーン洗浄済 AS240シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
アズワン品番1-6361-01-77
内容量1枚注文コード04431746品番AS240
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,530販売価格(税込)¥6,072
販売価格(税別)
5,520

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。

サイズ4L上着丈(cm)109バスト(cm)130裄丈(cm)91材質導電糸入りポリエステル100%仕様制電対策品、左胸名札ループ付き、左脇アウトポケット付きアズワン品番1-6361-01-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする