曜日別特売
メ-1002N-B タックメモ ノートタイプ タテ コクヨ 04433259

メ-1002N-B タックメモ ノートタイプ タテ コクヨ 04433259
メ-1002N-B タックメモ ノートタイプ タテ コクヨ 04433259

タックメモ ノートタイプ タテ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100枚)注文コード04433259品番メ-1002N-B
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

用途に合わせて、さまざまなサイズ・カラーから選べる。書き込むスペースが広いノートタイプ。

用途整理分類、連絡・伝言などに使える大きめノートタイプ。商品構成単色寸法(縦×横)(mm)75×50形状長方形種類ノートタイプ・タテ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする