コクヨ
タックメモ ノートタイプ タテ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
黄
青
緑
黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
04433277
品番
メ-1002N-Y
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
用途に合わせて、さまざまなサイズ・カラーから選べる。書き込むスペースが広いノートタイプ。
用途
整理分類、連絡・伝言などに使える大きめノートタイプ。
商品構成
単色
寸法(縦×横)(mm)
75×50
色
黄
形状
長方形
種類
ノートタイプ・タテ