コクヨ
タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
商品構成
単色
単色
アソート
色
黄
青
黄
4色ミックス
赤
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×20本)
注文コード
04433295
品番
メ-2003N
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
さまざまなサイズ・カラーから用途に合わせて選べる、お得な大量パック。
寸法(縦×横)(mm)
75×25
色
黄
形状
短冊形
商品構成
単色
種類
付箋・レギュラーサイズ(イエロー)
仕様
通常粘着タイプ