曜日別特売
メ-1303N-YR タックメモ 蛍光色・付箋タイプ コクヨ 04433426

メ-1303N-YR タックメモ 蛍光色・付箋タイプ コクヨ 04433426
メ-1303N-YR タックメモ 蛍光色・付箋タイプ コクヨ 04433426

タックメモ 蛍光色・付箋タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100枚×2本)
商品構成単色
寸法(縦×横)(mm)75×25
内容量1冊(100枚×2本)注文コード04433426品番メ-1303N-YR
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

さまざまなサイズ・カラーから選べる、目立って分かりやすい蛍光色タイプ。

用途目印や見出しに適した、目立って分かりやすい蛍光色タイプ。寸法(縦×横)(mm)75×25形状短冊形商品構成単色種類付箋・レギュラーサイズ仕様通常粘着タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする