コクヨ
タックメモ 蛍光色・付箋タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1冊(100枚×50本)
1冊(100枚×2本)
1冊(100枚×5本)
1冊(100枚×10本)
1冊(100枚×50本)
商品構成
アソート
単色
アソート
色
4色ミックス
ピンク
橙
4色ミックス
寸法(縦×横)(mm)
50×15
75×25
50×15
25×7.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚×50本)
注文コード
04433460
品番
メ-3315N
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
さまざまなサイズ・カラーから選べる、目立って分かりやすい蛍光色タイプ。
用途
目印や見出しに適した、目立って分かりやすい蛍光色タイプ。
寸法(縦×横)(mm)
50×15
色
4色ミックス
形状
短冊形
商品構成
アソート
種類
付箋・ミニサイズ(4色ミックス)
仕様
通常粘着タイプ