曜日別特売
フ-KPS10-1 さっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) コクヨ 04433575

フ-KPS10-1 さっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) コクヨ 04433575
フ-KPS10-1 さっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) コクヨ 04433575
フ-KPS10-1 さっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) コクヨ 04433575
フ-KPS10-1 さっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) コクヨ 04433575
フ-KPS10-1 さっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) コクヨ 04433575
フ-KPS10-1 さっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) コクヨ 04433575
フ-KPS10-1 さっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) コクヨ 04433575
フ-KPS10-1 さっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用) コクヨ 04433575

さっと出し入れできる壁掛けポケット(小物用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1冊注文コード04433575品番フ-KPS10-1
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

大きく開く透明ポケット/小物の出し入れがしやすく、中身が一目で分かる透明塩ビ素材を使用しています。
マグネットホック/中身が少ないときはポケット入り口のマグネットホックを留めて省スペースで使うことができます。
中仕切り/ポケット内に中仕切りが付いているので、ハガキやペンなどを分けて入れることができます。
吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。
カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。

用途浮かせてすっきりエア収納!小物の出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。ホワイト材質本体:PVC、フック:POM、ベルト:PP外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30~90×338質量(g)0.146

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする