曜日別特売
LHR21-MK3 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES 04433977

LHR21-MK3 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES 04433977
LHR21-MK3 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES 04433977
LHR21-MK3 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES 04433977

電動ダブルアクションポリッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード04433977品番LHR21-MK3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします
ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです
向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します
21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します
スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます

用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3000~4500全長(mm)420本体質量(kg)2.7オービット径(Φmm)21パッド幅(mm)150消費電力(W)500パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
注意
※研磨の際、パッドの回転が止まるくらい強く押さえて使用しないこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 商品車の仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

高価な機種になりますので迷いまいしたが予想通りの性能で大変に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする