RSN4C-18045-1800-RE100 ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 1788×438×1800mm RSN4C-18045-1800シリーズ アズワン 04436691

RSN4C-18045-1800-RE100 ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 1788×438×1800mm RSN4C-18045-1800シリーズ アズワン 04436691
RSN4C-18045-1800-RE100 ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 1788×438×1800mm RSN4C-18045-1800シリーズ アズワン 04436691

ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 1788×438×1800mm RSN4C-18045-1800シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
アズワン品番54-1882-22
内容量1台注文コード04436691品番RSN4C-18045-1800-RE100
参考基準価格(税別)¥183,200販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)
全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償

キャスター
スチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付
アズワン品番
54-1882-22
材質
SUS304
質量(kg)
54.8
間口W×奥行D×高さH(mm)
1788×438×1800mm
均等荷重(kg)
棚/200、総耐荷重/400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする