アズワン
ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 1488×438×1800mm RSN4C-15045-1800シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
54-1881-86
54-1881-85
54-1881-86
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04436831
品番
RSN4C-15045-1800-NE100
参考基準価格(税別)
¥185,600
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)
全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償
キャスター
スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付
アズワン品番
54-1881-86
材質
SUS304
質量(kg)
48.4
間口W×奥行D×高さH(mm)
1488×438×1800mm
均等荷重(kg)
棚/200、総耐荷重/400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません