アズワン
ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS304 RBN4Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
31.6
31.6
42
アズワン品番
54-1879-13
54-1879-13
54-1879-14
54-1879-22
54-1879-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04437400
品番
RBN4C-7560-1800-RE100
参考基準価格(税別)
¥125,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)
全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償
寸法(mm)
738×588×1800
質量(kg)
31.6
間口W×奥行D×高さH(mm)
738×588×1800mm
キャスター
スチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付
アズワン品番
54-1879-13
材質
SUS304
均等荷重(kg)
棚/200、総耐荷重/400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません