61S-3 付刃バイト 平削用61-S形ハイレーキ長剣バイト カムス(旧:高周波精密) 04439732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 平削用61-S形ハイレーキ長剣バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード04439732品番61S-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法L(mm)230寸法W(mm)19寸法H(mm)19質量(kg)0.6寸法a(mm)19寸法C(mm)6寸法b(mm)40JIS規格61S型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする